Noratel - TRAFO 3-F 80 kVA 400/400 80kVA 3LT80M25-400/400-Dyn11-
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde 1 - 400...400 V
Sekundærspenning 1 - 400 V
Antall faser - 3
Merkeeffekt - 80000 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP23
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451016549
Elnummer
6644016
Leverandørens varenummer
3-030-002902
Typebeskrivelse
6644016
Primærspenningsområde 1
400...400 V
Sekundærspenning 1
400 V
Antall faser
3
Merkeeffekt
80000 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Primærspenningsområde 2
400...400 V
Sekundærspenning 2
400 V
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Bredde
540 mm
Høyde
877 mm
Dybde
700 mm
Trafo 3-fase 80 kVA 400/400
Kapslet 3-fase transformator, finnes i effekter opp til 630 kVA. Standard utførelse leveres med atskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator, som lager et ”nytt nett” der alle eventuelle jordfeil er eliminert. Velegnet når det er behov for å transformere spenning opp eller ned, eller skilletransformator. Eks. el-motorer, kompressorer, kjøleanlegg, vaskeautomater, og til å opprette IT- eller TN-S anlegg.