Noratel - Trafo 300VA 200-230/24V FAST - 3-050-502300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 200...200 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 300 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451010622
Elnummer
6643565
Leverandørens varenummer
3-050-502300
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
200...200 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
300 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
230...230 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
106 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
153 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


