Noratel - Trafo 35VA 230-250/17V FAST - 3-052-066017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 17...17 V
Reaktiv effekt - 35 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Vernetransformatorer kapslet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451008186
Elnummer
6643519
Leverandørens varenummer
3-052-066017
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
17...17 V
Reaktiv effekt:
35 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utført som skilletrafo:
Ja
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
73 mm
Høyde:
61 mm
Dybde:
125 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber