Noratel - Trafo 40VA 460-480-500/230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 440...440 V
Sekundær spenningsområde 1 - 230...230 V
Reaktiv effekt - 500 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451006601
Elnummer
6622627
Leverandørens varenummer
3-060-120040
Typebeskrivelse
Isolertransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Primærspenningsområde 1
440...440 V
Sekundær spenningsområde 1
230...230 V
Reaktiv effekt
500 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP00
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 2
660...660 V
Primærspenningsområde 3
690...690 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Bredde
120 mm
Høyde
120 mm
Dybde
117 mm
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber
TRAFO 500VA 660-690/230V