Noratel - Trafo 500VA 230-250/12V FAST - 3-050-120010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 12...12 V
Reaktiv effekt - 500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Vernetransformatorer kapslet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703451008193
Elnummer
6643583
Leverandørens varenummer
3-050-120010
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
12...12 V
Reaktiv effekt:
500 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
130 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
202 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber