Noratel - Trafo 500VA 230-250/24V - 3-061-100377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451007356
Elnummer
6622620
Leverandørens varenummer
3-061-100377
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
500 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
120 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
117 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


