Noratel - Trafo 500VA 230-250/42-48V - 3-052-120048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 230...230 V
Sekundær spenningsområde 1 - 42...42 V
Reaktiv effekt - 500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451008100
Elnummer
6643528
Leverandørens varenummer
3-052-120048
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
230...230 V
Sekundær spenningsområde 1:
42...42 V
Reaktiv effekt:
500 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
250...250 V
Sekundær spenningsområde 2:
48...48 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
130 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
202 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


