Noratel - Trafo 500VA 380-400-415-440/24 - 3-060-120020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Utført som skilletrafo - Ja
Primærspenningsområde 1 - 380...380 V
Sekundær spenningsområde 1 - 24...24 V
Reaktiv effekt - 500 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451006762
Elnummer
6622624
Leverandørens varenummer
3-060-120020
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer åpne
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Utført som skilletrafo:
Ja
Primærspenningsområde 1:
380...380 V
Sekundær spenningsområde 1:
24...24 V
Reaktiv effekt:
500 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
400...400 V
Primærspenningsområde 3:
415...415 V
Primærspenningsområde 4:
440...440 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
B
Kortslutningssikker:
nei
Bredde:
120 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
117 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei
Ledermateriale:
Kobber


