Noratel - Trafo 60VA 230/11,5 FAST - 3-050-500030

KopierKopier
Noratel - Trafo 60VA 230/11,5 FAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - 1-phase electronic adaptor transformer

  • Sikkerhetstransformator - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 11,5...11,5 V

  • Effekt - 60...60 W

  • Innbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451010530

Elnummer

6643505

Leverandørens varenummer

3-050-500030

Typebeskrivelse

Belysningstrafoer elektroniske

Type transformator:

1-phase electronic adaptor transformer

Sikkerhetstransformator:

Ja

Sekundærspenningsområde:

11,5...11,5 V

Effekt:

60...60 W

Innbygging:

nei

Lengde:

124 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Primærspenningsområde:

230...230 V

Tilkoblingstype primærside:

Skrukobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Stikktilkobling

UHF:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge:

Grå

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

nei

Med fordelingsautomat (jfr BEO):

nei

Antall utgangsposisjoner (par):

1

Bredde:

73 mm

Høyde:

61 mm

TRAFO 60VA 230/11,5 FAST