Noratel - Trafo 75VA 230-250/12V FAST - 3-050-078010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utføring som sikkerhetstransformator - Ja

  • Utført som skilletrafo - Ja

  • Primærspenningsområde 1 - 230...230 V

  • Sekundær spenningsområde 1 - 12...12 V

  • Reaktiv effekt - 75 VA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703451008094

Elnummer

6643523

Leverandørens varenummer

3-050-078010

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Utføring som sikkerhetstransformator:

Ja

Utført som skilletrafo:

Ja

Primærspenningsområde 1:

230...230 V

Sekundær spenningsområde 1:

12...12 V

Reaktiv effekt:

75 VA

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Utførelse som sparetransformator:

nei

Primærspenningsområde 2:

250...250 V

Isolasjonsklasse ihht. IEC85:

B

Kortslutningssikker:

nei

Bredde:

83 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

108 mm

Ringkjerne:

nei

Egnet for montering på kretskort:

nei

For rekkemontasje:

nei

Ledermateriale:

Kobber

TRAFO 75VA 230-250/12V FAST