Noratel - Trafo 90VA 400-415-440/115V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 400...400 V
Sekundær spenningsområde 1 - 115...115 V
Reaktiv effekt - 90 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703451006779
Elnummer
6622415
Leverandørens varenummer
3-070-100676
Typebeskrivelse
Vernetransformatorer kapslet
Utføring som sikkerhetstransformator
Ja
Primærspenningsområde 1
400...400 V
Sekundær spenningsområde 1
115...115 V
Reaktiv effekt
90 VA
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Utført som skilletrafo
Ja
Utførelse som sparetransformator
Nei
Primærspenningsområde 2
415...415 V
Primærspenningsområde 3
440...440 V
Isolasjonsklasse ihht. IEC85
B
Kortslutningssikker
Nei
Bredde
85 mm
Høyde
103 mm
Dybde
79 mm
Ringkjerne
Nei
Egnet for montering på kretskort
Nei
For rekkemontasje
Nei
Ledermateriale
Kobber
TRAFO 90VA 400-415-440/115V