NorDeltaco - CM767 Vanntett Bluetooth høyttaler 20W AUX mic svart IPX7 Streetz - GT-124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7340004655930
Elnummer
9700025
Leverandørens varenummer
GT-124
Typebeskrivelse
9700025
Med denne vanntette høyttaleren i stilig stoffdesign fra Streetz, kan du velge mellom flere forskjellige tilkoblingsalternativer BT 5.0 med 10 m rekkevidde, micro-SD-kort opp til 128 GB eller standard 3,5 mm lydkabel. Utstyrt med en effekt på 20 W for en kraftig og klar lyd slik at du kan nyte favorittmusikken din i opptil 8,5 timer eller bruke som høyttalertelefon i opptil 11 timer, uansett hvor du er. Denne høyttaleren har TWS (True Wireless Sound) -funksjonalitet. Dette betyr at to høyttalere kan kobles til hverandre trådløst og fungere som et 2.0 høyttalersystem. Merk! Dette fungerer bare med CM767!