NorDeltaco - HL-BT404 Trådløs hodetelefon med aktiv støyreduksjon Sort - HL-347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7333048012449
Elnummer
9700042
Leverandørens varenummer
HL-347
Typebeskrivelse
9700042
STREETZ Bluetooth støydempende hodetelefoner, mikrofon, kontrollknapper, svart Med knapper for å håndtere telefonsamtaler og kontrollere musikken din, vil disse hodetelefonene gjøre lydlivet ditt mye enklere. Koble hodetelefonene til enheten din via Bluetooth eller den medfølgende 3,5 mm kabelen. Uansett vil du få den støydempende funksjonen. For å lade hodetelefonene plugger du bare inn den medfølgende USB Micro-B-kabelen og bruker en USB-strømkilde. Takket være den flate designen, gjør det det lettere å få plass til hodetelefonene i etuiet eller laptopvesken når du ikke bruker dem. Vær oppmerksom på; For at støyreduksjonsfunksjonen skal fungere, sørg for at hodetelefonene er ladet og støyreduksjonsfunksjonen er aktivert. • 3,5 mm kontakt • Aktiv støydemping • Funksjoner: Aktiv støydempende opptil 20 dB, sammenleggbar • Knappebetjening: Svar/Avslutt samtale/medieknapper/Støyreduksjon på/av • Mikrofon: Ja • Volumkontroll: Ja • Tilkoblinger: Bluetooth og 3,5 mm • Bluetooth-rekkevidde: 10 m • Bluetooth: 5.0 • Driver diameter: Ø 40 mm • Frevensomfång: Hodetelefoner: 20 Hz – 20 kHz • Mikrofon: 20 Hz – 20 kHz • Impedans: Hodetelefoner: 32 Ω Mikrofon: 2,2 kΩ • Støyreduksjon: 15 – 20 dB, 30 – 500 Hz • Følsomhet: Hodetelefoner: 110 dB ± 3 dB Mikrofon: -42 dB ± 2 dB • SNR: 85 dB • Musikk og taletid: Støyreduksjon på: ~6 timer, støyreduksjon av: ~9 timer • Standby tid: ~24 timer • Ladetid: ~2 timer • Ladeport: Mikro-USB-inngang (5 V, 500 mAh) • Batteri: 3,7 V 380 mAh, Li-Po • Vekt: 175g


