NorDeltaco - HTR-520 Varme og kjølevifte 2000W Nordic Home Sort
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7340004698838
Elnummer
9700048
Leverandørens varenummer
FT-759
Typebeskrivelse
9700048
NORDIC HOME HTR-520, varmeapparat og kjøler med vortex-teknologi for bedre luftstrøm, 2000W, svart NORDIC HOME HTR-520 fungerer både som varmeovn og kjøler, noe som gjør den nyttig hele året. HTR-520 bruker en vortex-teknologi som gir den en mye høyere luftstrøm, men med 27 % lavere viftestøy som gir deg brisen eller varmen du trenger, men uten den ekstra støyen. • Oppvarming og Samling • Vortex-teknologi • Lavt støynivå 34,7 dB • Høyt luftmengdevolum • 2 varme- og kjøleinnstillinger • Temperaturinnstillingsområde: 18-30°C • Veltebryterbeskyttelse • Overopphetingsbeskyttelse Pakkens innhold: HTR-520, manual Dimensjoner (BxDxH): 260x189x269mm