NorDeltaco - TWS-104 Trådløse in-ear øretelefoner mic ladeboks BT5 svart Streetz - HLT-1004

KopierKopier
NorDeltaco - TWS-104 Trådløse in-ear øretelefoner mic ladeboks BT5 svart Streetz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7333048017796

Elnummer

9700022

Leverandørens varenummer

HLT-1004

Typebeskrivelse

9700022

Streetz TWS-104 - True wireless-hodetelefoner med mikrofon - i øret - Bluetooth - matt svart ProdukttypeTrue wireless-hodetelefoner - Bluetooth - trådløs FargeMatt svart Anbefalt brukBærbar elektronikk Maks. driftsavstand10 m Lydutgang Hodetelefonenes formfaktorI øret OverføringsteknologiTrådløs Trådløs teknologiBluetooth Bluetooth-versjonBluetooth 5.0 LydmodusStereo Frekvensrespons20 - 20000 Hz Følsomhet98 dB Impedans16 ohm Membran10 mm EgenskaperBerøringsstyring Mikrofon ProduktformfaktorInnebygd Frekvensrespons20 - 20000 Hz Diverse Tilleggsutstyr inkludertMikro USB-ladekabel, ladeboks (300 mAh) KabeldetaljerMikro-USB-kabel - avtakbar Strømforsyning BatteriLitiumion Kapasitet30 mAh Levetid (inntil)4 time(r) KjøretidsdetaljerKontinuerlig tale: inntil 4 timer Kontinuerlig tale (med inkludert ladeboks): inntil 12 timer Standbytid20 timer Oppladingstid2 time(r)