NorDeltaco - TWS-110 Trådløse in-ear øretelefoner mic ladeboks BT5 svart - GT-116A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7340004655978
Elnummer
9700023
Leverandørens varenummer
GT-116A
Typebeskrivelse
9700023
Streetz TWS-110 - True wireless-hodetelefoner med mikrofon - i øret - Bluetooth - svart ProdukttypeTrue wireless-hodetelefoner - Bluetooth - trådløs FargeSvart Anbefalt brukBærbar elektronikk Maks. driftsavstand10 m Lydutgang Hodetelefonenes formfaktorI øret OverføringsteknologiTrådløs Trådløs teknologiBluetooth Bluetooth-versjonBluetooth 5.0 LydmodusStereo Frekvensrespons20 - 20000 Hz Følsomhet92 dB Impedans32 ohm Membran6 mm Mikrofon ProduktformfaktorInnebygd Frekvensrespons100 - 5000 Hz Fjernkontroll KontrollerSvare/avslutte, neste/forrige spor Diverse Tilleggsutstyr inkludert2 øretupper, 2 øretelefoner, ladeboks (400 mAh) KabeldetaljerMikro-USB-kabel - avtakbar Strømforsyning BatteriBatteri hodetelefon oppladbar - litiumion Kapasitet45 mAh Levetid (inntil)4 time(r) KjøretidsdetaljerKontinuerlig tale: inntil 4 timer Kontinuerlig tale (med inkludert ladeboks): inntil 16 timer Oppladingstid3 time(r)