Utgått

Nordesign - LED trafo 20w 24V DC - dimmbar - 180912024-TD

Nordesign
KopierKopier
Nordesign - LED trafo 20w 24V DC - dimmbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5013588900063

Elnummer

6631951

Leverandørens varenummer

180912024-TD

Typebeskrivelse

Spectrum 3.3W LED IP65 Emergency Bulkhead - Mainta

SPECTRUM LED NØDLYS BULKHEAD IP65 er det mest populære nldlyset hos BELL. Er med både automatisk selvtest og manuell. Med tilbehør kan den monteres delvis innfeelt, samt som 2-sidig EXIT utgangsavisning med egen brakett som bestilles separat.

• Valg av Selvtest eller Manuell nødlys modus
• Lavprofil slank design
• Inkludert komplett sett med Nye piktogrammer
• Gamle piktogrammer kan også bestilles
• Innendørs/utendørs bruk
• Synsavstand opp til 25M
• 20mm kabelinngang
• Hengslet komponentbrett for hurtig installasjon
• Tilkobles uten verktøy
• 09046 Exit festebrakett for 2 stk finnes som tilbehør, når benyttet gjør dette 3,3W Bulkhead til ett kostnadseffektivt IP65 Exit-skilt