Utgått

Nordesign - Nordesign LED trafo 20w 12V D - 186900020

Nordesign
KopierKopier
Nordesign - Nordesign LED trafo 20w 12V D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5013588900124

Elnummer

6631952

Leverandørens varenummer

186900020

Typebeskrivelse

Spectrum 3.3W LED IP65 Emergency Bulkhead - Mainta

SPECTRUM LED NØDLYS BULKHEAD IP65 er det mest populære nldlyset hos BELL. Er med både automatisk selvtest og manuell. Med tilbehør kan den monteres delvis innfeelt, samt som 2-sidig EXIT utgangsavisning med egen brakett som bestilles separat.

• Valg av Selvtest eller Manuell nødlys modus
• Lavprofil slank design
• Inkludert komplett sett med Nye piktogrammer
• Gamle piktogrammer kan også bestilles
• Innendørs/utendørs bruk
• Synsavstand opp til 25M
• 20mm kabelinngang
• Hengslet komponentbrett for hurtig installasjon
• Tilkobles uten verktøy
• 09046 Exit festebrakett for 2 stk finnes som tilbehør, når benyttet gjør dette 3,3W Bulkhead til ett kostnadseffektivt IP65 Exit-skilt