Nordesign - Vox skinne 1m/16A, hvit - 389560106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Egnet for inbygging - nei
UHF - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070952019750
Elnummer
3050038
Leverandørens varenummer
389560106
Typebeskrivelse
3050038
Merkespenning:
220...240 V
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Strømskinne 230V/16A tilhørende Vox-system


