Nordlux - Focus bed Antrasitt E27, 1x60W. - 874563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Stolpelampe
Med lyskilde - nei
Fargetemperatur - 2000...6000 K
Med Fotplate - Ja
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057388745637
Elnummer
3100642
Leverandørens varenummer
874563
Typebeskrivelse
3100642
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med lyskilde:
nei
Fargetemperatur:
2000...6000 K
Med Fotplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Lampetype:
Lyspære
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Beige
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...260 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
I
Egnet for lampeeffekt:
3...6 W
Maks systemeffekt:
7 W
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
370 mm
Lengde:
370 mm
Diameter:
100 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


