Nordlux - Focus Pullert Sort - 874823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Beige
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057388748232
Elnummer
3100696
Leverandørens varenummer
874823
Typebeskrivelse
3100696
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Beige
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Fargetemperatur:
2000...6000 K
Høyde/dybde:
650 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...260 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
3...6 W
Bredde:
100 mm
Lengde:
650 mm
Diameter:
100 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme


