Nordlux - Focus tak sort. GU10, 1x35W - 874223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 3...5 W
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7057388742230
Elnummer
3100635
Leverandørens varenummer
874223
Typebeskrivelse
3100635
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
3...5 W
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Lyspære
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...255 V
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Indirekte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Bredde:
100 mm
Høyde/dybde:
105 mm
Ytre diameter:
100 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


