Nordlux - Focus vegg hvit. GU10, 2x35W - 874031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Egnet for lampeeffekt - 3...5 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Focus
EAN/GTIN
7057388740311
Elnummer
3100628
Leverandørens varenummer
874031
Typebeskrivelse
3100628
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Egnet for lampeeffekt:
3...5 W
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
UHF:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
GU10
Avdekkingens materiale:
Andre
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...255 V
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Lysfordeler:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Indirekte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
235 mm
Lengde:
110 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


