Norlys - ADAPTER 6133 FOR EGERSUND PARK 6105 - 6133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 176 mm
Bredde - 176 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Egersund park
EAN/GTIN
7042896133038
Elnummer
3101980
Leverandørens varenummer
6133
Typebeskrivelse
3101980
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
176 mm
Bredde:
176 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
390 mm
Diameter:
176 mm
Adapter for betongfundament som passer med Egersund Park, ø108 ( nedstikk H=700 mm). Betongfundament (nedstikk H=700mm) Eks. brukes med Vik Ørsta el.nr 3630800


