Norlys - Alta 1453 Galvanisert - 1453GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampetype:
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
Fargetemperatur:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Slagfasthet - IK10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891453230
Elnummer
3120049
Leverandørens varenummer
1453GA
Typebeskrivelse
3120049
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Høyde/dybde:
490 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0
Bredde:
0 mm
Lengde:
490 mm
Diameter:
150 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


