Norlys - Alta 1479 Sort - 1479B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampetype:
LED utskiftbarBeregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 hFargetemperatur:
3000...3000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891479469
Elnummer
3120022
Leverandørens varenummer
1479B
Typebeskrivelse
3120022
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
10 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
850 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
9,5...10 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,99
Bredde:
0 mm
Lengde:
850 mm
Diameter:
150 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


