Norlys - ASKER 4392 ALU 3000K - 3104060

Norlys
KopierKopier
Norlys - ASKER 4392 ALU 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042890439297

Elnummer

3104060

Leverandørens varenummer

3104060

Typebeskrivelse

3104060

Lyktehode som passer til opplysning av gater og private veier. Høy ytelse og lyskomfort. Finnes i flere varianter. For montering på 60 mm stolpetopp eller for veggfeste(Se art 7713). 6m kabel medfølger.