Norlys - Avblendingsskjerm grafitt - 1233GR

Norlys
KopierKopier
Norlys - Avblendingsskjerm grafitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 78 mm

  • Bredde - 90 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891233085

Elnummer

3185570

Leverandørens varenummer

1233GR

Typebeskrivelse

3185570

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Aluminium

Lengde:

78 mm

Bredde:

90 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

90 mm

Diameter:

90 mm

Tilbehør for Sande serien