Norlys - DISTANSEPLATE 157 GRAFITT - 157GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 15 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891570081
Elnummer
3102473
Leverandørens varenummer
157GR
Typebeskrivelse
3102473
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
15 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
110 mm
Distanseplate for utenpåliggende kabel for Namsos Art 1341


