Norlys - Distanseplate 159 Galv, vegg - 159GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 117 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bergen
EAN/GTIN
7042891590034
Elnummer
3100195
Leverandørens varenummer
159GA
Typebeskrivelse
3100195
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
117 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
117 mm
DISTANSE PLATE FOR VEGG FOR
Art: 230
Art: 240
Art: 270
Art: 280, 286
Art. 290
Art: 690
Art: 1920
Art: 230
Art: 240
Art: 270
Art: 280, 286
Art. 290
Art: 690
Art: 1920


