Norlys - Distanseplate 159 Sort, vegg - 159B

Norlys
KopierKopier
Norlys - Distanseplate 159 Sort, vegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 117 mm

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891590065

Elnummer

3100196

Leverandørens varenummer

159B

Typebeskrivelse

3100196

Type tilbehør/reservedel:

Avstandsholder

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

117 mm

Bredde:

20 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

117 mm

DISTANSE PLATE FOR VEGG