Norlys - EGERSUND PARK 6080 ALU 105 cm PULLERT - 6080AL

Norlys
KopierKopier
Norlys - EGERSUND PARK 6080 ALU 105 cm PULLERT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 72000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042890608099

Elnummer

3111077

Leverandørens varenummer

6080AL

Typebeskrivelse

3111077

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

72000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK09

Maks systemeffekt:

9,1 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

110 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Lysfordeler:

Uten

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

9,1...9,1 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

907...907 lm

Lysutbytte:

99,7 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

200 mm

Lengde:

1050 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Elegant pullert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Tilbehør som festejern, markfeste eller overgang til Ørsta fundament bestilles separat. Dimbar. Utskiftbar modul og driver.