Norlys - Festejern 112 - 112

Norlys
KopierKopier
Norlys - Festejern 112

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891120002

Elnummer

3101748

Leverandørens varenummer

112

Typebeskrivelse

3101748

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

300 mm

Festejern/betongforankring for Namsos pullerter Art. 1931 og 1932