Norlys - Festejern 305 - 305

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 207 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Bologna

EAN/GTIN

7042893055005

Elnummer

3183162

Leverandørens varenummer

305

Typebeskrivelse

3183162

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Lengde:

207 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene: Modena 301, 302, 303, 382, Bologna 362, 363, 364 og 365, Como 371, 372 og 373, Firenze 810, 820 og 830, Chelsea 951 og 953, London 482, 483, 491 og 492