Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norlys - Firenze 810 M/1 Lykt Hvit - 810W

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lyspære

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 2200...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042898100014

Elnummer

3185233

Leverandørens varenummer

810W

Typebeskrivelse

3185233

Lampetype:

Lyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Uten

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

2,3 m

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

420 mm

Høyde/dybde:

0 mm

Lengde:

2560 mm

Diameter:

0 mm

KVR-signal:

50...50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Stolpelampe i klassisk design med ett lyktehode i elegant bue. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med en minimumshøyde på 193cm og maksimumshøyde på 256cm. Glasset er slagfast klar polykarbonat.Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Festejern og markfeste bestilles separat. Artikkel 305 Festejern/betongforankring. Artikkel 306 Markfeste for nedgraving. Firenze leveres i fargene sor og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktehoder.