Norlys - FOTPLATE 3081 GRAFITT - 3081GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 200 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Asker
EAN/GTIN
7042893081080
Elnummer
3104111
Leverandørens varenummer
3081GR
Typebeskrivelse
3104111
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
200 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Fotplate for Asker/Molde pullert.


