Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norlys - Frostet glass til Basel - 1008

Norlys
KopierKopier
Norlys - Frostet glass til Basel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Glass

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891008003

Elnummer

3120056

Leverandørens varenummer

1008

Typebeskrivelse

3120056

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Glass

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

300 mm

Reserve glass