Norlys - Halmstad 1483, Sort 12W LED, IP55, KL II - 1483B

Norlys
KopierKopier
Norlys - Halmstad 1483, Sort 12W LED, IP55, KL II

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7042891483060

Elnummer

3185427

Leverandørens varenummer

1483B

Typebeskrivelse

3185427

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

8,5 W

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Høyde/dybde:

850 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeler:

Uten

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,7

Bredde:

120 mm

Lengde:

850 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pullert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Vår nye serie furu pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag oljebeis.
Spesial bestillinger: Om det er ønskelig å påføre farge selv kan de leveres kun impregnert. Ønskes fargen "drivved grå" bestilles pullertene impregnert. Etter en tid vil den bli naturlig grå. Behandles med klar terasse olje eller liknende.