Norlys - HAMMERFEST 6141 GRAFITT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED utskiftbar
Egnet for lampeeffekt - 26,4...26,4 W
Effektiv lysstrøm - 3278 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042896141088
Elnummer
3101982
Leverandørens varenummer
6141GR
Typebeskrivelse
3101982
Monteringsmetode
Påsats
Lampetype
LED utskiftbar
Egnet for lampeeffekt
26,4...26,4 W
Effektiv lysstrøm
3278 lm
Lysfarge
Hvit
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
54000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
60...60 mm
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Fjernbetjening
Uten
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Ja
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Ja
Kabellengde
6 m
Maks systemeffekt
26,4 W
Lysutbytte
124,2 lm/W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,97
Lengde
760 mm
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Tilkoblingstype
Andre
Lyktehus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PMMA, opal. Hammerfest leveres i fargene aluminium og grafitt. Utskiftbar modul. Svært lav andel opplys, Ulor 2%.