Norlys - Hjørnebeslag 158 Grafitt - 158GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 120 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Helsinki
EAN/GTIN
7042891580080
Elnummer
3110061
Leverandørens varenummer
158GR
Typebeskrivelse
3110061
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
120 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
120 mm
Diameter:
120 mm
Hjørnebeslag 158 Grafitt. Gjelder for følgende vegglamper: Koster Art 724, 725 og 1912 og Helsiki 886


