Norlys - HJØRNEBESLAG 148 ALUMINIUM - 148AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 55 mm
Bredde - 88 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891480090
Elnummer
3104125
Leverandørens varenummer
148AL
Typebeskrivelse
3104125
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
55 mm
Bredde:
88 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
120 mm
Tilbehør til Sandvik Art. 1731 og 1732