Norlys - HJØRNEBESLAG 149 GALVANISERT STÅL - 149GA

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 70 mm

  • Bredde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mandal

EAN/GTIN

7042891490037

Elnummer

3104128

Leverandørens varenummer

149GA

Typebeskrivelse

3104128

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Lengde:

70 mm

Bredde:

120 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

160 mm

Hjørnebeslag for Art. 1370. Tilbehør for Mandal