Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norlys - Hjørnebeslag 152 Hvit - 152W

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891520017

Elnummer

3185214

Leverandørens varenummer

152W

Typebeskrivelse

3185214

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Høyde:

230 mm

Hjørnebeslag for:
Bologna 310
Bologna 311
Bologna 360
Bologna 361
Modena 350
Modena 351
Modena 380
Modena 381
Como 370
London 480
London 481
London 490
London 493
Firenze 800

Hjørnebeslaget leveres i fargene sort og hvit.