Norlys - Hjørnebeslag 153 Galvanisert - 153GA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 117 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7042891530030
Elnummer
3185355
Leverandørens varenummer
153GA
Typebeskrivelse
3185355
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
117 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
117 mm
Diameter:
117 mm
Hjørnebeslag for Art: Karlstad 230, Oslo 240, Bergen 270, Stockholm 280, Stockholm 286, Lund 290, Vansbro 1920 og Larvik 690 Hjørnebeslaget kan leveres i fargene sort, galvanisert stål og kobber.


