Norlys - KARLSTAD 2033 GALVANISERT - 2033GA

Norlys
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - Lyspære

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Karlstad

EAN/GTIN

7042892033035

Elnummer

3104149

Leverandørens varenummer

2033GA

Typebeskrivelse

3104149

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

Lyspære

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2200...4000 K

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Uten

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

2,4 m

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

350 mm

Høyde/dybde:

0 mm

Lengde:

2480 mm

Diameter:

0 mm

KVR-signal:

50...50 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Stolpelampe i moderne design med ett lyktehode. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med en minimumshøyde på 134cm og maksimumshøyde på 234cm. Glasset er klart polykarbonat. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Artikkel 405 Festejern/betongforankring. Artikkel 406 Markfeste for nedgraving. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort.