Norlys - Klart glass til Basel - 1007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Andre
Materiale - Glass
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Basel
EAN/GTIN
7042891007006
Elnummer
3120055
Leverandørens varenummer
1007
Typebeskrivelse
3120055
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Andre
Materiale:
Glass
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
300 mm
Reserve glass


