Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norlys - Klart glass til Bern - 1005

Norlys
KopierKopier
Norlys - Klart glass til Bern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Farge - Andre

  • Materiale - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7042891005002

Elnummer

3120053

Leverandørens varenummer

1005

Typebeskrivelse

3120053

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Farge:

Andre

Materiale:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

250 mm

Reserve glass