Norlys - Koster 1913 Aluminium 26W Led - 1913AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Egnet for lampeeffekt - 18,8...18,8 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891913697
Elnummer
3120066
Leverandørens varenummer
1913AL
Typebeskrivelse
3120066
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Egnet for lampeeffekt:
18,8...18,8 W
Maks systemeffekt:
18,8 W
Lysutbytte:
77,5 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
4,2 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1457...1457 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
230 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Lengde:
450 mm
Diameter:
0 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


