Norlys - LOFOTEN 1947 SORT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med lyskilde - Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Driver inkludert - Nei
Dimming 0-10 V - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891947067
Elnummer
3101965
Leverandørens varenummer
1947B
Typebeskrivelse
3101965
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
2
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Justerbar optikk
Nei
Egnet for topp mastemål fra/til
50...50 mm
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Med radiostyring
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Ja
Med programregulert lysstyring
Nei
Med tilkoblingskabel
Ja
Fargetemperatur
2200...4000 K
Virkningsgrad
0
Bredde
720 mm
Høyde/dybde
0 mm
Lengde
2350 mm
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Stilren stolpelampe i stål med to lyktehoder. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med vår teleskopstolpe. Klart glass. Leveres kun i fargen sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggskjold, lampe i kjetting, taklamper, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 lyktehoder. Festjern Art. 405 og markfeste 406 bestilles separat.