Norlys - LOFOTEN 1961 SORT - 1961B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Fargetemperatur - 2200...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7042891961063
Elnummer
3104113
Leverandørens varenummer
1961B
Typebeskrivelse
3104113
Lampetype:
Lyspære
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Fargetemperatur:
2200...4000 K
Høyde/dybde:
270 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
E27
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
230 mm
Lengde:
230 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


